Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller VARIO 141, Aussenbreite 825 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99407
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     141075
EAN/GTIN:
     4030177031398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
  • variabel im System, einfach in der Handhabung
  • für Papier- und Folienrollen bis ø 240 mm
  • mit schwenkbarer Abreissschiene für bequemen, ungehinderten Rollenwechsel
  • einheitliche Tiefe: 300 mm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
750 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tischabroller Vario 141
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Rollendurchmesser:
240 mm
Material:
Polyamid (PA); Aluminiumdruckguss
Tragkraft:
20 kg
Verwendung:
Tischabroller
Tiefe:
300 mm
Breite:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch folien abroller, folien abroller, folienabroller hüdig, 99407, 99407-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Schneidständer, Papierabroller, Tischabroller, Vario Abroller, Tischabroller für Folien, Tischabroller für Papier, Abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 160,22*
€ 197,62*
Frei Haus
ab € 199,73*
€ 245,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.