Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox, geschlossen, 500 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     224-99056
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     38-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox

Lager- und Transportbehälter aus Polyethylen mit einer sehr hohen Dichte. Hergestellt in einem speziellen Spritzgussverfahren, in einem Stück gegossen, was eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Aufprallschäden selbst bei tiefen Temperaturen garantiert. Verstärkte Böden und Seitenwände verbunden mit den Eckpfeilern ermöglichen ein sicheres Stapeln von bis zu 8 Behältern mit einer Gesamtlast von 4 Tonnen.

  • Integrierte Kufen
  • einzigartiges Stapelungssystem
  • für alle Produktarten wie Stäube, Granulate oder Flüssigkeiten
  • Gesamtlast im Stapel bis zu 4 Tonnen
  • resistent gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • gefertigt aus HDPE Integral-Schaumstoff
  • hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
  • hochleistungsfähig auch bei extremen Temperaturen (-40-°C bis +60-°C)
  • kundenspezifische Massanfertigungen durch schweissen und schneiden leicht realisierbar
  • lebensmittelecht (FDA und USDA Zulassung)
  • Behälter auch in weiteren Farben lieferbar (auf Anfrage)
  • voll recycelfähig
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Nein
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
10 Jahre
Aussenhöhe:
740 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
740 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
500 l
Länge:
1200 mm
Farbe:
blau
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
720 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
1200 mm
Aussenbreite:
800 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Innenlänge:
1120 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
700 kg
Innenhöhe:
600 mm
Gewicht:
32 kg
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: paletten-faltbox pp, paletten faltbox, alpha paletten & boxen palettenbox, 99056, 99056-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 448,90*
€ 520,88*
Frei Haus
ab € 556,66*
€ 648,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,88*
€ 619,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,79*
€ 611,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,99*
€ 592,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,90*
€ 534,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.