| |
|
| Artikel-Nr.: 224-98894 Herst.-Nr.: 25110000 EAN/GTIN: 4006325130404 |
| | |
|
| | |
| Aus Vollkunststoff, einsetzbar im Innen- sowie im Aussenbereich. Auch geeignet für LKWs für nahezu alle 6 kg GLORIA-Pulverfeuerlöscher geeignet und plombierbar. Haubenoberteil glasklar. Stoss-, witterungs- und temperaturbeständig (-20-° C bis + 60-° C) Masse: H 620 x B 320 x T 210 mm Lieferung: ohne Löscher Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent; grau | Material: | Kunststoff | Höhe: | 620 mm | Tiefe: | 210 mm | Breite: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,71* | € 50,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,19* | € 50,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,98* | € 50,97* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,14* | € 53,58* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,02* | € 60,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|