Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne GMT, 120 l, Schwerkraftschloss schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98586
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88467
EAN/GTIN:
     4052939868387
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Dieses intelligente Schliesssystem verhindert wirkungsvoll die Entnahme von Wertstoffen oder Befüllen von Unbefugten.
Funktion:

  • Der Deckel wird mit dem persönlichen Schlüssel bequem geöffnet und verriegelt
  • Die Entleerung des Behälters wird nicht behindert
  • Beim Kippen des Behälters über 90-° entriegelt sich der Deckel automatisch, um beim Absetzen wieder verriegelt zu werden
  • Die Verwendung von Müllsackhalteringen ist nicht möglich
  • Inhalt: 80 l
  • Gewicht: 10,5 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
dunkelgrau
DIN-Norm:
EN 840-1, 5 und 6
Griff:
Ja
Tiefe:
555 mm
Verschliessbar:
Ja
Feststellbremse:
Nein
Material:
Polyethylen (PE)
Vorbereitet für Chipaufnahme:
Nein
Höhe:
1005 mm
Gewicht:
10,5 kg
Breite:
505 mm
Inhalt:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 120l hdpe anthrazit, abfalltonne 120l, abfalltonnen kunststoff, 98586, 98586-SW81, Grossmüllbehälter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Container, Grossmülltonne, Papiertonne, Tonne, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 157,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 119,87*
€ 158,32*
Frei Haus
ab € 149,76*
€ 196,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.