| |
|
| Artikel-Nr.: 224-98582 Herst.-Nr.: 1151024 EAN/GTIN: 4052941721359 |
| | |
|
| | |
| Dieses intelligente Schliesssystem verhindert wirkungsvoll die Entnahme von Wertstoffen oder Befüllen von Unbefugten. Funktion: - Der Deckel wird mit dem persönlichen Schlüssel bequem geöffnet und verriegelt
- Die Entleerung des Behälters wird nicht behindert
- Beim Kippen des Behälters über 90-° entriegelt sich der Deckel automatisch, um beim Absetzen wieder verriegelt zu werden
- Die Verwendung von Müllsackhalteringen ist nicht möglich
- Inhalt: 80 l
- Gewicht: 10,5 kg
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innen- und Aussenbereich | Farbe: | blau | DIN-Norm: | EN 840-1, 5 und 6 | Griff: | Ja | Tiefe: | 530 mm | Verschliessbar: | Ja | Feststellbremse: | Nein | Material: | Polyethylen (PE) | Vorbereitet für Chipaufnahme: | Nein | Höhe: | 975 mm | Gewicht: | 10,5 kg | Breite: | 448 mm | Inhalt: | 80 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfallgroßbehälter blau, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, 98582, 98582-SW81, Grossmüllbehälter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Container, Grossmülltonne, Papiertonne, Tonne, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,80* | € 139,78* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 114,69* | € 152,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,02* | € 183,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|