Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne GMT, 80 l, Schwerkraftschloss rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98581
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1151021
EAN/GTIN:
     4052941721328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Dieses intelligente Schliesssystem verhindert wirkungsvoll die Entnahme von Wertstoffen oder Befüllen von Unbefugten.
Funktion:

  • Der Deckel wird mit dem persönlichen Schlüssel bequem geöffnet und verriegelt
  • Die Entleerung des Behälters wird nicht behindert
  • Beim Kippen des Behälters über 90-° entriegelt sich der Deckel automatisch, um beim Absetzen wieder verriegelt zu werden
  • Die Verwendung von Müllsackhalteringen ist nicht möglich
  • Inhalt: 80 l
  • Gewicht: 10,5 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
rot
DIN-Norm:
EN 840-1, 5 und 6
Griff:
Ja
Tiefe:
530 mm
Verschliessbar:
Ja
Feststellbremse:
Nein
Material:
Polyethylen (PE)
Vorbereitet für Chipaufnahme:
Nein
Höhe:
975 mm
Gewicht:
10,5 kg
Breite:
448 mm
Inhalt:
80 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, mülltonne 80 l, 98581, 98581-SW81, Grossmüllbehälter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Container, Grossmülltonne, Papiertonne, Tonne, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,85*
€ 129,23*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 97,24*
€ 129,90*
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 156,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.