| |
|
| Artikel-Nr.: 224-97914 Herst.-Nr.: 82762 EAN/GTIN: 4052941137709 |
| | |
|
| | |
| Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen problemlosen Einsatz über viele Jahre. Die Behälter sind verrottungsfest, wetterresistent und durch eine spezielle UV-Stabilisierung besonders alterungsbeständig. - Rad-ø 200 mm
- Typ FD: Flachdeckel, 44 kg
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | aussen | Farbe: | grün | DIN-Norm: | EN 840 1-6 | Griff: | Ja | Tiefe: | null mm | Verschliessbar: | Nein | Feststellbremse: | Ja | Material: | Polyethylen (PE) | Fassungsvermögen: | 660 Liter | Vorbereitet für Chipaufnahme: | Ja | Höhe: | 1220 mm | Gewicht: | 44 kg | Breite: | 1370 mm | Inhalt: | 660 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abfall-container grün, abfallcontainer, abfallcontainer kunststoff, 97914, 97914-SW81, Mülltonne, Container, Grossmülltonne, Grossbehälter aus Kunststoff, Grossmüllbehälter, Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,25* | € 378,22* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 423,41* | € 547,28* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 487,24* | € 638,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,95* | € 662,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|