Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle Allround-Wischtuch Saugblitz, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97905
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Den hygienischen Anforderungen gerecht werdend, geben Industrie und Handwerk dem Einweg-Putz-Material zunehmend den Vorrang. Die gesamte Industrie, Werkstätten und Labore, Druckereien, besonders auch Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Lackierbetriebe, die Gastronomie und Hotels können davon profitieren, denn die Verwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig, dass es keine Probleme mehr mit den Putzlappen gibt.
Für die Rollen präsentieren wir den neuen Universal-Rollen-Abriss-Ständer komplett mit Müllsackhalterung. Dieser Ständer kann für alle Tissue und Spezial-Putzpapier-Rollenbreiten und dank der Spezial-Abreissschiene auch für Textilvlies-Rollen verwendet werden. (siehe Zubehör)
Rolle Allround-Wischtuch "Saugblitz"

  • spezialverfestigt, absolut flusenfrei, saugstark und strapazierfähig
  • Material: Glatt
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • 1 Abriss = 270 x 380 mm
  • Farbe: blau
  • VE: 1 Rolle
  • Länge: 200 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
280 mm
Rollendurchmesser:
260 mm
Material:
Polyester; Zellulose
Anzahl Lagen:
1
Rollenlänge:
200 m
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzrollen 1-lagig blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, 97905, 97905-SW81, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen, Leder (Reinigung), Fensterleder, Bildschirm-Reinigungstuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,90*
€ 120,30*
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 149,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,30*
€ 143,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,75*
€ 142,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,31*
€ 140,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,65*
€ 140,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paket
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 90,90* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.