Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, f. Universal-Rollenständer, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97900
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

für Universal-Rollenständer
Fassungsvermögen: ca. 70 l
Masse: ca. B 575 x L 1000 mm
VE: 5 Rollen a'  50 Stück
Farbe: Blau

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Höhe:
1000 mm
Materialstärke:
10 µm
Breite:
575 mm
Inhalt:
70 l
Zugband:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 62,18*
€ 82,08*
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 98,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,08*
€ 97,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,07*
€ 90,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,24872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.