Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Rollenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97899
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     139
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Fahrbar mit Müllsackhalterung für 70-Liter-Abfallsäcke. Mobil durch 2 Kunststoffräder, gute Standfestigkeit. Mit gezackter Abreissschiene.
Passend für Papierrollen mit einem Kerndurchmesser bis 75 mm und 360 m Breite
Grösstes Aussenmass: H 1000 x B 740 x T 460 mm
Gewicht: 4,6 kg
Lieferung ohne Rolle

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
360 mm
Hülsendurchmesser:
75 mm
Ausführung:
mit gezackter Abreissschiene
Fahrbar:
Ja
Abschliessbar:
Nein
Ausstattung:
mit Müllsackhalterung
Befestigungsart:
keine
Höhe:
100 mm
Tiefe:
460 mm
Breite:
740 mm
Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, 97899, 97899-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Papierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,78*
€ 119,20*
Frei Haus
ab € 113,07*
€ 148,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.