Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, m. Hochrand, 2 Etagen, 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97308
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1908545
EAN/GTIN:
     4250448501515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Etagenwagen
Leiterwagen

Diese handlichen Tischwagen sind schmal, formschön, äusserst wendig und stabil. Die Ladeflächen sind aus hochfesten Holzwerkstoffplatten mit Buchedekor umlaufender Rand. Die Wagen sind mit 80 mm hohen Umrandungen aus Holzleisten und je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gemäss EN 1757-3.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 150 kg
  • Räder: ø 125 x B 38 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Etagenhöhe: 280 / 800 mm
  • Ladefläche (B/L): 475 x 775 mm, Aussenmasse (B/L) 500 x 930 mm, Gewicht 25 kg
  • Ladefläche (B/L): 575 x 1000 mm, Aussenmasse (B/L) 600 x 1170 mm, Gewicht 31 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
125 mm
Griffhöhe:
990 mm
Länge Ladefläche:
775 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Breite Ladefläche:
475 mm
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenlänge:
930 mm
Ladefläche L x B:
775 x 475 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Aussenhöhe:
990 mm
Tragkraft:
150 kg
Raddurchmesser:
125 mm
Gewicht:
25 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Stahl
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, bock- und lenkrollensatz, 97308, 97308-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,26*
€ 278,35*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 229,28*
€ 278,60*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,88*
€ 289,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 264,25*
€ 300,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,10*
€ 310,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7026
ab € 219,02*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7025
ab € 201,24*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7036
ab € 254,10*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7136
ab € 280,00*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7035
ab € 236,46*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7135
ab € 261,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.