Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit Wechselrädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97286
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9855
EAN/GTIN:
     4250448505568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre

Diese Treppenkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Handgriffen mit Sicherheitsbügeln sowie rollengelagerten Wechselrädern ausgestattet. Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Räder auswechseln. Alle Räder sind immer griffbereit an der Karre.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 150 kg
  • Schaufelmasse (B/T): 300 x 225 mm
  • Lufträder: ø 260 x B 85 mm
  • Vollgummiräder: ø 160 x B 40 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 570 x 640 x 1300 mm
  • Gewicht: ca. 21 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Polyurethan (PU)
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Treppenkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
null mm
Radbreite:
40/85 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
150 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
160/260 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
21.805 kg
Breite:
570 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: 97286, 97286-SW81, Sackkarre, Stuhlwagen, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,61*
€ 273,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 230,69*
€ 273,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,07*
€ 274,11*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 260,27*
€ 305,99*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 260,34*
€ 307,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.