Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stapelkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97172
Hersteller:
     A-Z sluzby skole
Herst.-Nr.:
     30-005-00
EAN/GTIN:
     4250510926833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Leichter fährt man einfach besser. Diese Karre aus hochwertigem, verschweisstem Aluminium ist superleicht. Da liegt es auf der Hand, dass die Arbeit damit einfacher, rationeller und wirtschaftlicher wird!

  • Mit besonders breiter Schaufel
  • Schaufelmasse: B 570 x T 240 mm
  • Tragkraft: bis 200 kg
  • Räder: ø 260 x B 85 mm
  • Gesamthöhe: 1300 mm
  • Gesamtbreite: 570 mm
  • Gesamttiefe: 530 mm
  • Gewicht: 9,5 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
silber
Schaufelbreite:
570 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
210 mm
Material:
Aluminium
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Breite:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre höhe 1300 mm, 97172, 97172-SW81, Stuhlwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 180,73*
€ 221,00*
Frei Haus
ab € 225,85*
€ 273,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.