Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1200, 1200 mm Gesamthöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97144
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1927173
EAN/GTIN:
     4250448501829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen

Die Tischwagen "900" und "1200" sind mit Ladeflächen, die als Blechwannen ausgeführt sind, ausgerüstet. Die Blechwannen sind öldicht verschweisst und besitzen einen 30 mm hohen, umlaufenden Rand. Die Tischwagen verfügen über 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Beide Lenkrollen mit Feststeller.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 400 kg
  • Vollgummiräder: ø 200 x B 50 mm
  • Ladefläche (B/L): 495 x 895 mm
  • Aussenmasse (B/T): 500 x 1100 mm
  • Modell "900": H 900 mm, Etagenhöhe 545/250/840 mm, Schiebegriffhöhe 840 mm, Gewicht ca. 44 kg
  • Modell "1200": H 1200 mm, Etagenhöhe 250/715/1175 mm, Schiebegriffhöhe 1040 mm, Gewicht ca. 47 kg
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
enzianblau RAL 5010
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
250/715/1175 mm
Griffhöhe:
1050 mm
Länge Ladefläche:
895 mm
Anzahl Etagen:
3 Stk
Breite Ladefläche:
495 mm
Aussenlänge:
1100 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Modell:
1200
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Aussenhöhe:
1200 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragkraft:
400 kg
Gewicht:
47 kg
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, bock- und lenkrollensatz, 97144, 97144-SW81, Servicewagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,86*
€ 306,62*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 244,43*
€ 306,91*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,01*
€ 329,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 300,38*
€ 348,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,18*
€ 362,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,87*
€ 374,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.