Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre, Vollgummireifen, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97127
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9601
EAN/GTIN:
     4250448505643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Die Sackkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Handgriffen mit Sicherheitsbügel ausgestattet. In die Rückwand der Sackkarren sind senkrechte bzw. waagerechte Rohre eingeschweisst, die auch den Transport von Kleinteilen ermöglichen. Die Räder sind wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung erhältlich. Alle Luft- und Vollgummiräder sind rollengelagert und mit Kunststofffelge.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet blau (RAL 5012)
  • Tragkraft: 250 kg
  • Vollgummireifen: ø 250 x B 60 mm
  • Luftreifen: ø 260 x B 85 mm
  • Schaufel aus profiliertem Stahlblech (B/T): 400 x 180 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 630 x 450 x 1200 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
400 mm
Transporttyp:
Sackkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Rad-ø x B:
250 x 60 mm
Tiefe:
450 mm
Radbreite:
60 mm
Reifen:
Vollgummi
Schaufeltiefe:
180 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
250 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
17 kg
Breite:
630 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, 97127, 97127-SW81, Stuhlwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,57*
€ 168,48*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 177,41*
Frei Haus
ab € 170,78*
€ 206,33*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 154,37*
€ 216,95*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 226,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.