Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Schrankwagen mit Stangenverschluss L 1215 x B 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96970
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     2117161
EAN/GTIN:
     4250448503137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
rollcart schrankwagen
schrankwagen

Viel Raum für sichere Transporte bietet dieser grosse Gitter-Schrankwagen. Leicht zu schieben, schützt der Gitter-Schrankwagen die Transportgüter mit seinem Stangenverschluss auch vor unerwünschten Zugriffen.
Sicheren und stabilen Halt gewährleistet der Gitter-Schrankwagen mit seiner pulverbeschichteten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl in RAL 5010 enzianblau. Seine Grösse macht ihn zu einem idealen Transportgeräte für grössere Gegenstände, die sicher und schnell verladen und transportiert werden müssen. Dabei sind die Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet, die nach Europäischer Norm EN 1757-3 geprüft sind. Die Bockrollen sind nicht drehbar und mit Vollgummibereifung im Rollenlager versehen. Die Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte im Buche-Dekor ist besonders belastbar und leicht zu reinigen. Der Gitter-Schrankwagen verfügt über einen Stangenverschluss. Einfach noch ein Vorhängeschloss anbringen und schon sind die Gegenstände in diesem Gitter-Schrankwagen geschützt vor ungewünschten Zugriffen.
Technische Details:

  • Ladefläche L x B: 1215 x 800 mm
  • Aussenmass L x B: 1385 x 880 mm
  • Etagenhöhe: 280 / variabel mm
  • Schiebegriffhöhe: 1000 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad im Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 92 kg
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Nutzhöhe:
1520 mm
Griffhöhe:
1000 mm
Anzahl Etagen:
1 Stk
Maschenweite:
50x50 mm
Ausführung Wände:
geschlossen
Aussenlänge:
1385 mm
Material Ladefläche:
Holz
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
880 mm
Aussenhöhe:
1800 mm
Tragkraft:
500 kg
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Gewicht:
92 kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 96970, 96970-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 839,63*
€ 918,49*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,96*
€ 935,78*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 896,70*
€ 1.064,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,94*
€ 1.073,20*
Frei Haus
ab € 1.054,40*
€ 1.139,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,49*
€ 1.093,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,92*
€ 1.083,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,34*
€ 1.055,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,87*
€ 1.032,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,63*
€ 999,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7692
ab € 45,62*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,59*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,73*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 70,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.