| |
|
| Artikel-Nr.: 224-96878 Herst.-Nr.: 14-1292 EAN/GTIN: 4250448503687 |
| | |
|
| | |
| Der Handkarren ist fest aus Stahlrohr und Winkelstahl verschweisst und ist mit einer Bordwand sowie Rädern mit Luftbereifung ausgestattet. Die Ladefläche und die Bordwände sind aus wasserfester Siebdruckplatte gefertigt. - Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
- Tragkraft: 400 kg
- Geländer- bzw. Bordwandhöhe: 220 mm
- Luftbereifung: ø 400 x B 100 mm
- Ladeflächenbreite: 535 mm
- Aussenmasse (B/L): 840 x 1730/2030 mm
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Ausführung: | ohne Bordwand | Transporttyp: | Handkarren | Bereifung: | 2 Bockrollen | Ladehöhe: | 255 mm | Transportart: | manuell | Radausführung: | luftidentisch | Länge Ladefläche: | 1130 mm | Breite Ladefläche: | 535 mm | Radbreite: | 100 mm | Material Ladefläche: | Siebdruckplatte | Bordwände: | Nein | Bauart: | Transport | Traglast: | 400 kg | Ausstattung: | 2 Abstellbügel | Raddurchmesser: | 400 mm | Einsatzort: | Aussenbereich | Höhe: | 475 mm | Gewicht: | 30 kg | Breite: | 840 mm | Länge: | 2030 mm | Radlagerung: | Rollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handkarre, 96878, 96878-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,06* | € 356,77* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 311,05* | € 360,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,58* | € 373,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 345,59* | € 432,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,14* | € 434,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|