Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen, 2 Etagenböden, für bis zu 600 kg, Ladefläche L 1200 x B 800 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96766
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2055738
EAN/GTIN:
     4250448501645
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen ladefläche 1.200 x 800 m...

Dieser Montagewagen besteht aus hochwertigem, fest verschweisstem und stabilem Profilstahl in der Farbgebung Enzianblau RAL 5010. Er bietet auf seinen beiden bündig eingelegten Etagenböden viel Platz für Werkzeug und Arbeitsmaterial. Die Etagenböden aus Spanplatten in attraktivem Buche-Dekor sind mit einer widerstandsfähigen Kunststoffbeschichtung versehen und überzeugen mit einer hohen Tragkraft von bis zu 600 kg.

Ausgestattet ist dieser in Deutschland gefertigte Werkstattwagen neben einem praktischen Ziehbügel zudem mit rollengelagerten Lenk- und Bockrollen. Die Lenkrollen besitzen darüber hinaus Radfeststeller, welche den Sicherheitsanforderungen der DIN EN 1757-3 an Flurförderfahrzeuge entsprechen und dem Montagewagen bei Bedarf ein hohes Mass an Standfestigkeit verleihen. Der Durchmesser der Räder beträgt jeweils 200 mm.

Sie erhalten diesen mit insgesamt 10 Jahren Garantie versehenen Montagewagen wahlweise mit einer Ladefläche in den Massen von L 1000 x B 700 mm oder in den Massen von L 1200 x B 800 mm die Aussenmasse und das Gewicht variieren dementsprechend. Die Anlieferung erfolgt bereits vollständig montiert, sodass er umgehend verwendbar ist.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Montagewagen mit 2 bündig eingelegten Etagenböden
  • Ideal für den Transport von Werkzeug und Arbeitsmaterial in Lager, Werkstatt und Betrieb
  • Bis zu 600 kg Tragkraft
  • Mit jeweils 2 rollengelagerten Lenk- und Bockrollen, davon die Lenkrollen mit Radfeststellern gemäss DIN EN 1757-3
  • Mit praktischem Ziehbügel
  • Lieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • Ausführung: wahlweise mit einer Ladefläche in den Massen von L 1000 x B 700 mm oder in den Massen von L 1200 x B 800 mm
  • Material Gestell: jeweils fest verschweisster, stabiler Profilstahl
  • Material Ladeflächen: jeweils Spanplatte mit widerstandsfähiger Kunststoffbeschichtung
  • Farbe Gestell: jeweils Enzianblau RAL 5010
  • Farbe Ladeflächen: jeweils Buche-Dekor
  • Aussenmasse Montagewagen: L 1150 x B 700 x H 905 mm (bei Ausführung mit Ladefläche von L 1000 x B 700 mm) bzw. L 1350 x B 800 x H 905 mm (bei Ausführung mit Ladefläche von L 1200 x B 800 mm)
  • Höhe Etagenböden: jeweils 280/920 mm
  • Durchmesser Räder: jeweils 200 mm
  • Gewicht: 50 kg (bei Ausführung mit Ladefläche von L 1000 x B 700 mm) bzw. 61 kg (bei Ausführung mit Ladefläche von L 1200 x B 800 mm)
  • Garantie: 10 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
280/920 mm
Griffhöhe:
890 mm
Länge Ladefläche:
1200 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Aussenlänge:
1350 mm
Ladefläche L x B:
1200 x 800 mm
Material Ladefläche:
Spanplatte
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
800 mm
Aussenhöhe:
920 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Gewicht:
61 kg
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen ral 5010, 96766, 96766-SW81, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 277,26*
€ 326,34*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,52*
€ 359,24*
Frei Haus
ab € 347,17*
€ 403,24*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 358,67*
€ 417,91*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 328,82*
€ 428,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,19*
€ 383,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,42*
€ 362,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.