Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, 2 Etagen, bis 500 kg, TPE-Bereifung, Stahl pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, L 1200 x B 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96728
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1942574
EAN/GTIN:
     4250448501744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
tischwagen ladefläche 1.200 x 800 m...

Dieser extrem stabile Tischwagen ermöglicht mit seinen beiden Etagenflächen den professionellen Transport von Waren und Gütern mit einem Gesamtgewicht von bis zu 500 kg in Lager, Werkstatt und Büro. Die Ladeflächen wurden aus hochfesten MDF-Platten gefertigt, welche beidseitig mit einem attraktiven Buche-Dekor beschichtet wurden. Die obere Etagenfläche befindet sich in 800 mm Höhe, die untere Fläche in 260 mm Höhe.

Der Gestellrahmen des in Deutschland hergestellten Transportwagens besteht aus fest verschweisstem und somit ausserordentlich stabilem Stahlrohr. Zudem wurde der Rahmen in der Farbgebung Enzianblau (RAL 5010) hochwertig pulverbeschichtet, wodurch er sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie Schlagfestigkeit auszeichnet. Sonder-Lackierungen sind auf Anfrage möglich.

Der Wagengriff befindet sich in 1000 mm Höhe und sorgt für ein bequemes Handling, die TPE-Bereifung mit Rillenkugellager für den zügigen Standortwechsel. Hierfür sorgen ebenfalls die beiden Bockrollen sowie die beiden Lenkrollen. Diese sind mit Radfeststellern gemäss der Norm EN 1757-3 zur Sicherheit von Flurförderzeugen ausgestattet.

Der Tischwagen ist mit insgesamt 10 Jahren Garantie versehen und wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert. Wählen Sie zwischen verschiedenen Varianten bezüglich der Ladeflächengrösse.

Etagenflächen:

  • 2 Etagenflächen aus hochfesten MDF-Platten
  • Beidseitig in Buche-Dekor beschichtet
  • Etagenhöhe: oben 800 mm, unten 260 mm
  • Gesamttragkraft: bis zu 500 kg
  • In unterschiedlichen Ausführungen bezüglich der Ladeflächengrösse erhältlich

Rahmenkonstruktion und Bereifung:

  • Robustes Stahlrohr, fest verschweisst und somit extrem stabil
  • Besonders korrosionsbeständig und ausgesprochen schlagfest
  • Hochwertig pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010)
  • Griff in 1000 mm Höhe
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon die Lenkrollen mit Radfeststellern gemäss Norm EN 1757-3
  • TPE-Bereifung 200 x B 50 mm, mit Rillenkugellager

Einsatzzweck:

  • Praktische Transporthilfe in Lager, Werkstatt und Büro
  • Unterstützt die Warenlogistik

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • Sonder-Lackierungen auf Anfrage möglich
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
260/800 mm
Griffhöhe:
1000 mm
Länge Ladefläche:
1200 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Breite Ladefläche:
800 mm
Aussenlänge:
1250 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
800 mm
Aussenhöhe:
1000 mm
Masse:
1200 x 800 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
44 kg
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 96728, 96728-SW81, Servicewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 287,82*
€ 335,53*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,11*
€ 343,53*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 337,81*
€ 388,83*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 318,18*
€ 408,64*
Frei Haus
ab € 360,28*
€ 413,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.