Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 16 x 28 x 0,4 mm, 2000 Stück, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96627
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17343
EAN/GTIN:
     4030198173435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Plastikband
  • verschiedene Grössen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
geriffelt
Masse:
16 x 28 x 0,4 mm
Geeignet für:
Kunststoff-Umreifungsband
Bandbreite:
16 mm
Breite:
16 mm
Länge:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülsen, 96627, 96627-SW81, Umreifung Zubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,84*
€ 53,42*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,74*
€ 53,43*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,80*
€ 55,15*
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 55,22*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,22*
€ 55,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 44,22* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 57,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 113,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,22*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 49,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 26,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30345
ab € 29,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 35,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.