| |
|
| Artikel-Nr.: 224-96527 Herst.-Nr.: 17140 EAN/GTIN: 4030198171400 |
| | |
|
| | |
| Robustes Umreifungsgerät in einteiliger Bauweise. Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät vereint. Ausgerüstet mit einer Schnellspannvorrichtung und einem Blockiersystemverschluss welches das Band schon vor der Spannung abtrennt und somit das Ausfransen auch bei Recyclingbändern verhindert. Geeignet für Polypropylen-Kunststoffband. Verschlusshülsen (separat bestellen -] Zubehör) - geriffelt
- 2000 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau; Stahl | Breite Band: | 13 mm | Ausführung: | für Bänder 13 mm | Material: | Stahl | Geeignet für: | Kunststoffband | Tiefe: | 160 mm | Breite: | 190 mm | Länge: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, Verschlussgerät, Verschlusszange, umreifungsset, 96527, 96527-SW81, Spanngerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,84* | € 158,95* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,84* | € 159,52* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 135,80* | € 179,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,67* | € 182,95* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 256,13* | € 303,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|