| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9180487404 Herst.-Nr.: 17140 EAN/GTIN: 4030198171400 |
| |
|
| | |
| für PP-Kunststoffbänder · mit Schnellspannvorrichtung · Abschneiden nicht unter Spannung, daher kein Spleissen des BandesWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,5kg Weitere Informationen: | | für Bandbreite: | 13 mm | Ausführung: | für PP-Kunststoffband | Verschlussart: | für Hülsenverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, umreifungs set, umreifungsset banholzer, Spann-/Verschlussgerät, Spann-/Verschlussgeräte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,13* | € 159,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,33* | € 159,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,36* | € 183,02* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,45* | € 183,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,59* | € 185,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|