Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughaken-Sortiment PL 30, 11-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96450
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030064
EAN/GTIN:
     4025002160336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem

Sortiment bestehend aus:
5 Haken T 75 mm
5 Doppelhaken T 75 mm
1 Schraubenschlüsselhalter
1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.785 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeughalter-sortiment bott, werkzeughalter sortiment, 96450, 96450-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 27,39*
€ 34,99*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,65*
€ 35,17*
2 Tage
22
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 36,90*
5 Tage
22
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 29,16123*
€ 36,98123*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 41,47* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.