Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank 2078-2.3, purpurrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96348
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002056.24V
EAN/GTIN:
     4025002831571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Formschön, grundsolide, ergonomisch und praktisch - durch den modularen Aufbau des Systems passt sich jede Werkbank Ihren individuellen Bedürfnissen an. Mit einheitlichen Systemmassen, durchgängig klarem Design und modernem Farbkonzept fügen sich cubio-Werkbänke trotz ihrer zentralen Aufgabe unauffällig in das ganzheitliche Erscheinungsbild Ihrer Betriebseinrichtungen ein. Mit der Kastenwerkbank, die auf den Unterbau von Schubladenschränken und Werkbankfüssen beruht, greift cubio auf bewährte und vertraute Basiskonstruktionen zurück.

  • 40 mm starke Arbeitsplatte aus massiver Rotbuche
  • Tragfähigkeit: bis zu 1,2 t
  • 2 Flügeltüren 500 mm hoch, 2 Fachböden, 2 Schubladen 150 mm und 1 Schublade 200 mm hoch
  • Masse: B 2000 x T 750 x H 840 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gestellform:
4-Fuss
Höhe Unterbau:
800 mm
Griff:
ergonomischer Bügelgriff
Bodenausgleich:
Nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
3 Stk
Material Arbeitsplatte:
Rotbuchenholz
Anzahl Schubladen:
3
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
750 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
purpurrot RAL 3004
Material Türen:
Stahl
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Schubladenhöhe aussen:
2 x 150, 1 x 200 mm
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Türen:
2
Farbe Front:
purpurrot RAL 3004
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
innenliegende Flügeltüren
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
650 mm
Anzahl Türschränke:
2 Stk
ESD (leitfähig):
Nein
Schrankteilhöhe:
500 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Tragkraft:
1200 kg
System:
Cubio
Schubladenbreite innen:
650 mm
Schubladenführung:
Normallastauszug
Gewicht:
161 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Rotbuche geölt
Material Gestell:
Stahl
Traglast Schublade:
75 kg
Anzahl Fächer:
4 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bott kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, 96348, 96348-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,76*
€ 1.603,85*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.428,29*
€ 1.603,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.697,99*
€ 1.873,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.901,62*
€ 2.068,09*
Frei Haus
ab € 1.896,68*
€ 2.068,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,09*
€ 2.461,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,90*
€ 2.410,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.941,54*
€ 2.310,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,41*
€ 2.276,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.901,62*
€ 2.262,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.