Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband WG 40, 13 mm breit, 1100 m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96327
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30500
EAN/GTIN:
     4030198305003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband

Hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und lässt sich trotzdem leicht verarbeiten. Vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsband und ist somit das ideale Band für fast jeden Einsatzzweck.

  • Hohe Festigkeit
  • grosse Elastizität
  • keine Verletzungsgefahr
  • jederzeit nachspannbar
  • hohe Schockreserven
  • hervorragender Oberflächenschutz
  • temperaturbeständig
  • wasserfest
  • einfache Handhabung
  • optimales Preisleistungsverhältnis


Ausführung = Bruchlast

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
3750 Newton
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Polyester
Kerndurchmesser:
76 mm
Bezeichnung:
WG 40
Reissfestigkeit in kg:
375
Gewicht:
7 kg
Länge:
1100 m
Masse:
13 mm x 1100 m
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoff umreifungsband, 96327, 96327-SW81, Umreifungsbänder, paketschnur, Paketband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 35,36*
€ 45,97*
6 Tage
unbekannt
2
€ 7,99*
ab € 38,30*
€ 49,02*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 61,25*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 71,74*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 80,96*
€ 102,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,40*
€ 121,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,27*
€ 120,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,32*
€ 114,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,12*
€ 108,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 86,20*
€ 102,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 80,96*
€ 96,34
pro Rolle
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 250,07*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 139,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.