Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwerkbank cubio W-2077/11-2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96187
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003206.16V
EAN/GTIN:
     4025002922569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Formschön, grundsolide, ergonomisch und praktisch - durch den modularen Aufbau des Systems passt sich jede Werkbank Ihren individuellen Bedürfnissen an. Mit einheitlichen Systemmassen, durchgängig klarem Design und modernem Farbkonzept fügen sich cubio-Werkbänke trotz ihrer zentralen Aufgabe unauffällig in das ganzheitliche Erscheinungsbild Ihrer Betriebseinrichtungen ein. Mit der Systemwerkbank, die auf den Unterbau von Schubladenschränken und Werkbankfüssen beruht, greift cubio auf bewährte und vertraute Basiskonstruktionen zurück.
40 mm starke Arbeitsplatte aus massiver Rotbuche
400 mm höhenverstellbar
Masse: B 2000 x T 750 x H 740-1140 mm
Gestell: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
manuell
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
mit Querstreben
Material Arbeitsplatte:
Rotbuchenholz
Tragkraft:
400 kg
System:
Cubio
Klappbar:
Nein
Höhe:
1140 mm
Farbe Arbeitsplatte:
Rotbuche geölt
Gewicht:
64 kg
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
750 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, 96187, 96187-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,16*
€ 649,13*
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 555,80*
€ 649,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,21*
€ 766,60*
Frei Haus
ab € 721,71*
€ 818,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 751,69*
€ 842,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,74*
€ 1.002,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,77*
€ 986,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,30*
€ 957,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,57*
€ 931,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,69*
€ 894,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.