| |
|
| Artikel-Nr.: 224-96026 Herst.-Nr.: 10-1265 EAN/GTIN: 4250448503373 |
| | |
|
| | |
| Für den mobilen Einsatz. Material stets übersichtlich und griffbereit. Profilstahl-Konstruktion. Fest eingeschweißtes Drahtgitter zur Aufnahme der Träger. 2 Abstellflächen aus MDF-Platten in Buchedekor. 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und 2 Bockrollen. Vollgummi-Reifen, Rollenlager. Serienmäßig pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010) Dornträger - Länge 300 mm
- Dorn ø: 20 mm
- Tragkraft 20 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Traglast: | 20 kg | Farbe Gestell: | blau | Material Gestell: | Profilstahl | Länge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportwagen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,61* | € 21,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,30* | € 42,05* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,31* | € 45,84* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,07* | € 52,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|