Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel Oel-Kleen 2000, Typ III R/SF, auch für Säuren undLaugen, Volumen 50 l, Pelletgrösse 0,125-4 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95967
Hersteller:
     ESV
Herst.-Nr.:
     1000003
EAN/GTIN:
     4260547820028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
  • Feinkörniges ölbindemittel auf Polyurethanbasis
  • Bindet öle, Emulsionen, Lack, Basen und Säuren
  • Schwimmend und wasserabweisend
  • Besonders hohes Absorptionsvermögen, welches durch Wasser kaum reduziert wird
  • Geeignet für die Verwendung in Innenräumen, besonders für geflieste sowie versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
  • Universell einsetzbar
    • in Werkstätten
    • der Industrie
    • in Autohäusern
    • in Tankstellen
    • in Transportunternehmen
    • in Autokarosserien
  • Entspricht den Klassifizierungskriterien für Mineralöl-Bindemittel Typ I/II/III R SF
  • Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten "Anforderungen an Mineralölbindemittel" werden in vollem Umfang eingehalten
  • Offiziell geprüft und zugelassen gemäss deutscher Gesetzgebung (Prüfzeugnis Nr. 22 0011921-16)
  • Fassungsvermögen: 50 l (für ca. 30 Liter Heizöl EL)
  • Pelletgrösse: 0,125 bis 4 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Eigenschaften:
ölbindend
Leckageart:
Verschüttung; Flächenleckage
Bindemitteltyp:
Sack
Anwendung:
Reaktion auf Leckagen
Gefahrstofftyp:
Laugen; ölhaltig Flüssigkeiten; Säuren
Material:
Polyurethan (PU)
Aufnahmekapazität:
50 l
Reaktion:
Begrenzend/Auffangend
Inhalt:
Dez 50 kg/I
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, chemikalienbindemittel, 95967, 95967-SW81, Bindevlies, Spezial-Reinigungsvlies, Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 17,89925*
€ 24,77925*
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 35,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,08*
€ 36,45*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 28,80*
€ 38,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Gramm (ab € 0,00226* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.