| |
|
| Artikel-Nr.: 224-95922 Herst.-Nr.: ZB3895 EAN/GTIN: 4045916001907 |
| | |
|
| | |
| Rationell und ergonomisch Besondere Arbeitsplatzbedingungen erfordern es oft, viel Arbeitsmaterial wie Werkzeuge, Geräte, Kleinteile etc. auf wenig Raum unterzubringen. Nutzen Sie daher auch den Platz über der Tischplatte durch clevere Aufbauten. Je nach Bedarf können diese erhöht oder mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden. Rationelles Arbeiten wird erleichtert, Mitarbeiter werden körperlich entlastet. Weitere Informationen: | | ESD (leitfähig): | Ja | Anzahl Aufsatzregale: | 1 Stk. | System: | Profi Standard | Breite: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 95922, 95922-SW81, Werkbank Zubehör, Anbaueinheit, Regalanbauteil, Arbeitswerkbank, Aufbaustütze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,41* | € 128,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,51* | € 154,52* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,63* | € 165,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|