Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-95752 Herst.-Nr.: ASH-100ESD EAN/GTIN: 6416763020966 |
| | |
|
| | |
| Tiefe, Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Gleitkante vorne. - Tragfähigkeit ca. 35 kg
- Montage am Rahmen
- Typ 70: 400 x 660 mm, für Tischbreite 1500/1800 mm
Weitere Informationen: | | ESD (leitfähig): | Ja | Typ: | 100 ESD | System: | WB | Gewicht: | 10 kg | Farbe Arbeitsplatte: | grau | Belastbarkeit: | 35 kg | Tiefe: | 400 mm | Breite: | 960 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Montagetisch, System-Montagetisch, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, treston esd arbeitstisch, fachboden, 95752, 95752-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Ablagefach, Ablageboden, Lagerpacktisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 258,40* | € 313,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,07* | € 349,24* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 290,94* | € 351,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,74* | € 420,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|