Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-95750 Herst.-Nr.: ARL-100 EAN/GTIN: 6416763021024 |
| | |
|
| | |
| - aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Löcher 9 x 9 mm, im Raster 38 mm
- Montage am Rahmen (siehe Zubehör)
- Typ 70: 500 x 685 mm, für Tischbreite 1500/1800 mm
- Typ 100: 500 x 985 mm, für Tischbreite 1800 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, lochplatte lichtgrau, lochplatte, treston lochplatte, 95750, 95750-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Lochrasterplatte, Lagerpacktisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,11* | € 128,01* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,21* | € 128,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,19* | € 137,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,65* | € 159,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|