Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rollrahmen, 611 x 411 mm, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94960
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     28183
EAN/GTIN:
     4250409895257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
  • aus 3 mm starken Alu-Profilen
  • mit 4 Lenkrollen (ø 100 mm) mit Vollgummibandage
  • für Behältergrössen 600 x 400 mm (Innenmasse: 605 x 405 mm)
  • Aussenmass: L 611 x B 411 mm
  • Innenmass: L 605 x B 405 mm
  • Tragkraft: 250 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Oberfläche:
gebürstet
Rollendurchmesser:
100 mm
Radausführung:
Vollgummi
Für Behältergrösse:
600 x 400 mm
Typ:
Lenkrolle
Material:
Aluminium
Traglast:
250 kg
Höhe:
150 mm
Breite:
411 mm
Länge:
611 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 250kg, fahrgestell für behälter, 94960, 94960-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 105,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 87,01*
€ 106,04*
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 131,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.