Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgestell, Tragfähigkeit 250 kg, LxB 605 x 405 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrgestell
Alu-Fahrgestell
Alu-Fahrgestell
Alu-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-927409
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     28183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Alu-Fahrgestell, Tragfähigkeit 250 kg, LxB 605 x 405 mm.

Für Kästen im Euro-Format. Witterungsbeständig. Spurlose Bereifung. Leicht und stabil.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Ladehöhe:
130 mm
Länge:
605 mm
Breite:
405 mm
Höhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 250kg, fahrgestell für behälter, 927409 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu-Möbelroller, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Roller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
41
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 104,05*
€ 4,95*
ab € 86,83*
€ 104,66*
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 130,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.