Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rollrahmen, 811 x 611 mm, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94959
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     29689
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
94959
94959-SW81
Rollhilfe
Transportrolle
  • Aus 2 mm starken Edelstahl-Profilen
  • mit 4 Lenkrollen (ø 100 mm) mit Vollgummibandage
  • für Behältergrössen 800 x 600 mm (Innenmasse: 805 x 605 mm)
  • Aussenmass: L 811 x B 611 mm
  • Innenmass: L 805 x B 605 mm
  • Tragkraft: 150 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Typ:
Lenkrolle
Oberfläche:
gebürstet
Rollendurchmesser:
100 mm
Material:
Edelstahl
Traglast:
150 kg
Radausführung:
Vollgummi
Für Behältergrösse:
800 x 600 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
611 mm
Länge:
811 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 160,03*
€ 199,66*
Frei Haus
ab € 199,47*
€ 248,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.