Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rollrahmen, 611 x 411 mm, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94958
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     29197
EAN/GTIN:
     4250409895271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
94958
94958-SW81
Rollhilfe
Transportrolle
  • Aus 2 mm starken Edelstahl-Profilen
  • mit 4 Lenkrollen (ø 100 mm) mit Vollgummibandage
  • für Behältergrössen 600 x 400 (Innenmasse: 605 x 405 mm)
  • Aussenmass: L 611 x B 411 mm
  • Innenmass: L 605 x B 405 mm
  • Tragkraft: 250 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Rollendurchmesser:
100 mm
Radausführung:
Vollgummi
Für Behältergrösse:
600 x 400 mm
Typ:
Lenkrolle
Material:
Edelstahl
Traglast:
250 kg
Höhe:
152 mm
Breite:
411 mm
Länge:
611 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 116,31*
€ 148,55*
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 182,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.