Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Universal HDPE, 120 l, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94614
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     43023 - GELB
EAN/GTIN:
     4001553430234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • für hohe Entsorgungsansprüche geeignet (Unterhaltsreinigung)
  • aus Polyethylen (HDPE)
  • Stärke: ca. 23 my
  • VE: 250 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Fassungsvermögen:
120 Liter
Höhe:
1100 mm
Materialstärke:
23 µm
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Zugband:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack 120 liter gelb, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 94614, 94614-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,47*
€ 64,31*
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 78,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,43*
€ 71,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,30*
€ 69,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,92*
€ 66,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,18988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.