Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten, stapelbar, ungelocht, 36 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94505
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     15221
EAN/GTIN:
     4260257920117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Temperatur- und formbeständig, geruchsneutral und lebensmittelecht: Das ist nur eine kleine Auswahl, um die Transportkästen, stapelbar zu beschreiben.
Insbesondere für Rollenbahnen geeignet, besitzen die Transportkästen umlaufenden Pressprofile an den Rändern. Trapezförmige Sicken versteifen die Wände während zwei Schalengriffe für ein optimales Handling sorgen.

  • für Rollenbahnen geeignet
  • stabile umlaufende Pressprofile an den Rändern
  • Wände versteift durch trapezförmige Sicken
  • 2 Schalengriffe
  • geringes Eigengewicht
  • stabil, formbeständig, masshaltig, geruchsneutral, lebensmittelecht, hitze- und kältebeständig, sterilisierbar
  • Wände und Boden: ungelocht
  • Volumen: 36, 55, 60, 77, 80, 116, 120 oder 155 Liter
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Durchfassgriff
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
230 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
gerade
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
36 l
Farbe:
silber
Ausführung:
geruchsneutral
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
348 mm
Aussenmasse L x B x H:
578 x 378 x 230 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
578 mm
Aussenbreite:
378 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse L x B x H:
548 x 348 x 205 mm
Innenlänge:
548 mm
Material:
Leichtmetall
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
205 mm
Serie:
A 152/36
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox gmöhling, transport box, 94505, 94505-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,01*
€ 99,91*
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 141,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.