Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter KS 18, 90 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94180
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     15172
EAN/GTIN:
     4052939496016
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
dreh-stapelbehälter grün

Wenn der Raum begrenzt ist, sind die praktischen Drehstapelbehälter vom Typ KS 18 für Ihren Betrieb perfekt geeignet. In leerem Zustand sind die Behälter platzsparend ineinandersetzbar '“ ein Raumgewinn von bis zu 75%.
Ob für externe Transporte, Mehrweg-Logistik oder Lagerung, die Behälter sind wahre Alleskönner. Sie sind sowohl mit oder ohne Deckel, und auch leer oder befüllt, leicht zu stapeln und haben ein Inhaltsvolumen von 90 Litern. Die Behälter sind aus hochwertigem Polypropylen hergestellt und somit temperaturbeständig von -20-° bis zu +80-° C. Durch die glatten Innenwände sind sie besonders leicht zu reinigen.
Aussenmasse:

  • oben: L 775 x B 535 x H 315 mm
  • unten: L 665 x B 415 mm


Nutzbare Innenmasse:

  • oben: L 720 x B 480 x H 310 mm
  • unten: L 640 x B 400 mm
  • Inhalt: 90 Liter
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
  • Polypropylen
  • mit Deckel übereinander stapelbar, Lieferung ohne Deckel, bitte separat bestellen
  • Gewicht: 3,5 kg
  • leer ineinandersetzbar (bis 75% Raumgewinn)
  • mit Etikettenfeldern beidseitig am Rand
  • glatte Innenwände
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Durchfassgriff
Rollenbahngeeignet:
Ja
Aussenhöhe:
315 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
315 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Nestbare Lager- und Transportbehälter
Inhalt:
90 l
Länge:
775 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
Barcode-Klebefläche
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
400 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
775 mm
Aussenbreite:
535 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C °C
Innenlänge:
640 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
40 kg
Innenhöhe:
310 mm
Serie:
KS 18
Breite:
535 mm
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter ssi schäfer, 94180, 94180-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 46,92*
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 57,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.