Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Serie LTF 6220, aus PP, Inhalt 42 L, Durchfassgriff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94097
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     35725
EAN/GTIN:
     4052939381022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
stapelbare kunststoffbox mit deckel

Die Euro Box Serie LTF6120, 6220, 6280, 6320 weist einen praktischen Durchfassgriff/Unterfassgriff auf und verfügt über eine Kapazität von 21/42/53,8/62,7 Litern an Inhalt. Die formstabile und robuste Euro Box Serie LTF besteht aus PP.[br /]Effektiv und einfach in der Handhabung mit diesen Attributen ist die Euro Box Serie LTF eine echte Alternative beim Transport oder der Lagerung in automatisierten Anlagen oder als Mehrwegverpackung. Die Box ist zudem kompatibel mit allen Euro-Mass-Behältern und mit einem praktischen wie stabilen Durchfassgriff ausgestattet. Die Unempfindlichkeit gegenüber den meisten Säuren, ölen und Laugen liegt am verwendeten Material: Polypropylen (PP) sorgt ausserdem für eine Temperaturformbeständigkeit von -20 bis +100 Grad Celsius. Zusammen mit dem verstärkten Boden für störungsfreie und sichere Einlagerung weiss die Euro Box Serie LTF nachhaltig zu überzeugen.

[br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: perfekt für effizientes Transportieren und Lagern in automatisierten Anlagen, bestens geeignet als Mehrwegverpackung
  • Material: Polypropylen
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen
  • Temperaturformbeständig von - 20C bis +100C
  • Formstabil und robust
  • Verstärkter Boden sorgt für störungsfreie und sichere Einlagerung
  • Glatte Innenwände gewährleistet eine leichte Reinigung
  • Kompatibel zu allen Euro-Mass-Behältern
  • Durchfassgriff/Unterfassgriff
  • Optionales Zubehör: Deckel für Kästen im EURO-Mass der Serie MF und LTF, L 594 x B 396 mm
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
600 x 400 mm
Aussenhöhe:
220 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
187
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
42 l
Farbe:
grau
Innenbreite:
366 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Modell:
LTF 6220
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
564 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
30 kg
Innenhöhe:
202 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
1.982 kg
Serie:
LTF Serie
Weitere Suchbegriffe: 94097, 94097-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,32*
€ 37,98*
Frei Haus
ab € 33,12*
€ 44,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.