Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Serie EF 4440, aus PP, Inhalt 53,9 L, geschlossene Wände, Durchfassgriff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94089
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     22355
EAN/GTIN:
     4052939497570
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Die Euro Box Serie EF 4440 bietet ein Volumen von 53,9 Litern. Die Euro Box Serie EF 4440 hat kräftige Stapelränder, geschlossene Wände, ist aus PP hergestellt und formstabil sowie robust ausgeführt.
Mit der Euro Box Serie EF 4440 verfügen Sie über ideale Behälter zum automatisierten wie manuellen Lagern, Bereitstellen und Transportieren. Durch ihre geräuschdämpfende Optimierung eignen sich diese für die Verwendung auf Förderstrecken. Temperaturformbeständig von -20 bis +100 -°C, kompatibel mit allen Euro-Behältern und unempfindlich gegen die meisten Säuren, Öle und Laugen, eignet sich die Euro Box Serie EF 4440 bestens als Mehrwegverpackung im Warenverkehr. Sie ist aus Polypropylen hergestellt, lässt sich dank glatter Innenwände leicht reinigen und verfügt über geschlossene Wände und Durchfassgriffe. Die Euro Box Serie EF 4440 ist formstabil und robust, mit kräftigen Stapelrändern ausgeführt.
Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
  • Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
  • Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
  • Material: Polypropylen
  • Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Kompatibel mit allen Euro-Behältern,
  • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturformbeständig von -20-°C bis + 100-°C (PP)
  • Durchfassgriff
  • Geschlossene Wände
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 400 mm
Aussenhöhe:
420 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
397
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
53,9 l
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Innenbreite:
352 mm
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
EF 4440
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
352 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
396 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 94089, 94089-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,66*
€ 33,96*
Frei Haus
ab € 29,65*
€ 41,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.