| |
|
| Artikel-Nr.: 224-94010 Herst.-Nr.: 14835 EAN/GTIN: 4052939488448 |
| | |
|
| | |
| Für eine optimierte Lagerung - die leitfähigen Euro-Fix-Kästen! [br /]Mit den Euro-Fix-Kästen können Sie Platz sparen. Sie verfügen über kräftige Stapelränder, die eine Last von bis 600 kg zulassen. Die Kästen aus Polypropylen sind dank ihrer Verrippung überaus robust und damit auf die täglichen Herausforderungen im Arbeitsalltag abgestimmt. Ein passender Deckel ist als optionales Zubehör verfügbar. Die Euro Box Serie EF ist aus PP gefertigt und weist geschlossene Wände auf. Die Euro Box Serie EF eignet sich so ideal für alle Transportbelange.[br /]Durch die optimierte Geräuschdämpfung ist die Euro Box Serie EF der ideale Kandidat beim Einsatz auf Förderstrecken. Vor allem im Transport, der Bereitstellung oder der Lagerung im manuellen oder automatisiertem Handling weiss die Box zu überzeugen. Die Innenwände sind glatt und leicht zu reinigen, der Unterfassgriff sorgt für leichte Handhabung. Das verwendete Material ist Polypropylen. Zusammen mit den kräftigen Stapelrändern lässt sich die Box bis zu 600 kg stapeln, die optimale Verrippung hilft bei Lagerung und Transport. Die Temperaturformbeständigkeit liegt bei -20 bis +100 Grad Celsius, gegenüber Säuren, Laugen und ölen ist die Box robust. Weitere Details: - Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
- Auf das Euro-Paletten-Grundmass von 1200 x 800 mm abgestimmt
- Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
- Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
- Material: Polypropylen
- Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
- Formstabil und robust
- Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
- Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
- Kompatibel mit allen Euro-Behältern
- Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen (PP)
- Temperaturformbeständig von -20C bis + 100C (PP)
- Unterfassgriff
- Geschlossene Wände
Weitere Informationen: | | Materialart: | Kunststoff | Griff: | Durchfassgriff | Ausführung Wände: | geschlossen | Ausführung Boden: | geschlossen | Grundmasse L x B: | 600 x 400 mm | Aussenhöhe: | 320 mm | Stapelbar: | Ja | Lebensmittelecht: | Nein | Nutzhöhe im Stapel (mm): | 296 | Euronorm: | Ja | Nestbar: | Nein | Inhalt: | 63,7 l | Farbe: | grau | Ausführung: | null | Innenbreite: | 353 mm | Deckel: | Nein | Faltbar: | Nein | Aussenlänge: | 600 mm | Modell: | EF 6320 | ESD (leitfähig): | Nein | Aussenbreite: | 400 mm | Temperaturformbeständigkeit von: | -20 °C | Temperaturformbeständigkeit bis: | 100 °C | Innenlänge: | 553 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Traglast: | 20 kg | Innenhöhe: | 316 mm | Aus recyceltem Kunststoff: | Nein | Auflast: | 600 kg | Gewicht: | Mrz 56 kg | Serie: | EF Serie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter grau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, 94010, 94010-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste |
| | |
| |