Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten im EURO-Mass EF 6120, 23,3 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94002
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     92281
EAN/GTIN:
     4052939532363
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Für eine optimierte Lagerung - die leitfähigen Euro-Fix-Kästen!

[br /]Mit den Euro-Fix-Kästen können Sie Platz sparen. Sie verfügen über kräftige Stapelränder, die eine Last von bis 600 kg zulassen. Die Kästen aus Polypropylen sind dank ihrer Verrippung überaus robust und damit auf die täglichen Herausforderungen im Arbeitsalltag abgestimmt. Ein passender Deckel ist als optionales Zubehör verfügbar.

Die Euro Box Serie EF ist aus PP gefertigt und weist geschlossene Wände auf. Die Euro Box Serie EF eignet sich so ideal für alle Transportbelange.[br /]Durch die optimierte Geräuschdämpfung ist die Euro Box Serie EF der ideale Kandidat beim Einsatz auf Förderstrecken. Vor allem im Transport, der Bereitstellung oder der Lagerung im manuellen oder automatisiertem Handling weiss die Box zu überzeugen. Die Innenwände sind glatt und leicht zu reinigen, der Unterfassgriff sorgt für leichte Handhabung. Das verwendete Material ist Polypropylen. Zusammen mit den kräftigen Stapelrändern lässt sich die Box bis zu 600 kg stapeln, die optimale Verrippung hilft bei Lagerung und Transport. Die Temperaturformbeständigkeit liegt bei -20 bis +100 Grad Celsius, gegenüber Säuren, Laugen und ölen ist die Box robust.

Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
  • Auf das Euro-Paletten-Grundmass von 1200 x 800 mm abgestimmt
  • Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
  • Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
  • Material: Polypropylen
  • Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Kompatibel mit allen Euro-Behältern
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturformbeständig von -20C bis + 100C (PP)
  • Unterfassgriff
  • Geschlossene Wände
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Unterfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
600 x 400 mm
Aussenhöhe:
120 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
97
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
23,3 l
Farbe:
rot
Ausführung:
null
Innenbreite:
353 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Modell:
EF 6120
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
553 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
117 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Auflast:
600 kg
Gewicht:
Jan 80 kg
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter geschlossen rot, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 94002, 94002-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.