Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93698 Herst.-Nr.: 14010025 EAN/GTIN: 4025002160961 |
| | |
|
| | |
| - mit breiter Grundplatte
- senkrechtes, geschlossenes, 50 mm hohes Hakenende
- Durchmesser: 6 mm
- PK: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | nicht relevant | Gewicht: | 0.693 kg | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, 93698, 93698-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Wandhaken, Haken |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,956* | € 6,286* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,488* | € 6,93* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,554* | € 7,12* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,542* | € 7,242* | | | | Lager 224 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,216* | € 14,046* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|