Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelhaken B60xT150mm verz.D.6mm f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000429128
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010025
EAN/GTIN:
     4025002160961
Suchbegriffe:
Bügelhaken
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott bügelhaken, lochplatte, Bügelhaken für Lochplattenwand, Bügelhaken für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
140
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,00*
€ 6,33*
3 Tage
135
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,488*
€ 6,91*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,512*
€ 7,222*
7 Tage
135
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,318*
3 Tage
45
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.