Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden zusätzlich für Servierwagen mit 2 Etagen, L 742 x B 487 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93394
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     45900101 SILBER
EAN/GTIN:
     4260257922043
Suchbegriffe:
Servierwagen-Tablett
  • Etagenboden aus Aluminium
  • Tragkraft je Etagenboden: 60 kg


Typ 1

  • Maße: T 742 x B 487 mm


Typ 2

  • Maße: T 977 x B 657 mm
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
742 x 487 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,56*
€ 102,04*
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 102,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.