Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen, Alu-eloxiert, L 1055 x B 735 x H 975 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93391
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     223900202
EAN/GTIN:
     4260257922937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen

Der Servierwagen ist mit 2 Etagenböden und 4 Lenkrollen mit spurloser Vollgummi-Bereifung, verzinkten Stahlgablen, Rollenlagerung und Fadenschutz ausgestattet. Zwei Lenkrollen besitzen Radfeststeller. Der Rahmen, die zwei Quadratrohr-Schiebebügel und die Etagenböden bestehen wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl mit umlaufendem Alu-Pressprofil eingefasst. 5 Befestigungspositionen ermöglichen variable Tablettabstände. Bis zu 2 Etagenböden sind nachträglich montierbar.

  • Tragkraft je Etagenboden: 60 kg
  • Gesamttragkraft: 200 kg
  • Quadratrohr: 25 x 25 mm
  • Lenkrollendurchmesser: 125 mm
  • Höhe: 975 mm
  • Ladefläche: L 742 x B 48 mm, Aussenmasse L 820 x B 565 x H 975 mm, Gewicht: 11,8 kg
  • Ladefläche: L 977 x B 657, Aussenmasse L 1055 x B 735 x H 975 mm, Gewicht: 15,4 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
eloxiert
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Etagenhöhe:
280/850 mm
Griffhöhe:
975 mm
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
935 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Farbe Gestell:
Aluminium
Breite Ladefläche:
615 mm
Ladefläche L x B:
977 x 657 mm
Etagenabstand:
542 mm
Material Platte:
Aluminium
Traglast:
200 kg
Raddurchmesser:
125 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
975 mm
Aussenmasse L x B:
1055 x 735 mm
Breite:
740 mm
Material Gestell:
Aluminium
Länge:
1060 mm
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: gmöhling servierwagen, 93391, 93391-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Etagenwagen, Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 409,57*
€ 480,96*
Frei Haus
ab € 407,91*
€ 480,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,96*
€ 572,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,92*
€ 568,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,24*
€ 548,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,28*
€ 528,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.