Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherhalter für Lochblech-Platten-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93380
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14019007
EAN/GTIN:
     4025002160046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
  • 7 Aufnahmen (4 x ø 7,3 x ø 13)
  • Breite: 225 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
Querformat
Gewicht:
0.127 kg
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Schraubendreherhalter, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bott lochplatte, lochplatte, 93380, 93380-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
6
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,93*
4 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 12,05*
2 Tage
73
1
€ 6,95*
ab € 9,07*
€ 12,10*
2 Tage
69
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,43*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.