Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93343 Herst.-Nr.: 14002064 EAN/GTIN: 4025002160893 |
| | |
|
| | |
| - mit breiter Grundplatte
- senkrechtes Hakenende
- Durchmesser: 6 mm
- PK: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | nicht relevant | Gewicht: | 0.47 kg | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, 93343, 93343-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Wandhaken, Haken |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,02* | € 4,09* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,094* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,14* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,30* | € 31,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|