Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Serie LTB 6420, aus PP, Inhalt 82,3 L ohne Deckel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92978
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     86065
EAN/GTIN:
     4052941169540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die praktische Euro Box Serie LTB 6120/6170/6220/6270/6320/6420 ist ohne Deckel zu erhalten und besteht aus robustem Polypropylen (PP).[br /]Die Euro Box Serie LTB 6120/6170/6220/6270/6320/6420 beweist ihren grossen Nutzen, wenn es darum geht, Waren oder Material auf Förderstrecken zu transportieren. Auch bei der Lagerung zeigt die robuste Box ihren Wert, da sie gegenüber den meisten ölen, Säuren und Laugen unempfindlich ist. Die spezielle Dämpfung der Euro Box sorgt für einen geräuscharmen Einsatz, der verstärkte Boden für eine sichere und störungsfreie Einlagerung. Die Innenwände sind glatt und somit leicht zu reinigen, auf Anfrage lassen sich Wasserablauflöcher im Boden anbringen. Die Boxen sind stapelbar und weisen einen Durchfassgriff/Untergfassgriff auf.[br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal für den Einsatz auf Förderstrecken, perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung
  • Material: Polypropylen
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Temperaturformbeständig von - 20C bis +100C
  • Formstabil und robust
  • Verstärkter Boden sorgt für störungsfreie und sichere Einlagerung
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Kompatibel zu allen Euro-Mass-Behältern
  • Wasserablauflöcher im Boden auf Anfrage möglich
  • Stapelbar
  • Durchfassgriff oder Unterfassgriff
  • Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
600 x 400 mm
Aussenhöhe:
420 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
383
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
82,3 l
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Deckel
Innenbreite:
367 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Modell:
LTB 6420
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
567 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
398 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
Mrz 75 kg
Serie:
LTB Serie
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten grau pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 92978, 92978-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 45,50*
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 54,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.