Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Haken EF-D 32 H für Kasten im EURO-Mass blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92954
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     39924
EAN/GTIN:
     4052939598024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
eurobehälterdeckel blau
deckel (euro-behälter)

Der Deckel mit integriertem Haken bleibt abnehmbar und trotzdem in der Dreh- und Öffnungsbewegung geführt.

  • Deckel mit Haken EF-D 32 H
  • passend zu Kasten im EURO-Mass
  • Masse: L 300 x B 200 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Aussenlänge:
300 mm
Aussenbreite:
200 mm
Aussenhöhe:
27 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
0,3 kg
Serie:
EF
Weitere Suchbegriffe: 92954, 92954-SW81, Deckel, EF-D, Stapelkasten, EF-D43, EF-D 32, EF-D64, EF-DH 64, EF-D32, ef-d43, EF-DH64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.